エスコ
ダクトカッター
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様
ハンドル:コンフォート
全長(mm)
275
質量(g)
665
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
幅4以下
表面仕上げ
ヘッド:黒防錆コート・磨き
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444668
EA338KF-11
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表