スマートフォンホルダー(パイプ取付用)

スマートフォンホルダー(パイプ取付用) - エスコ

乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。

材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス幅(mm)108全長(mm)157質量(g)255寸法(Φmm)取付可能厚:22~31サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446908EA764AG-221
オープン
6,910
7,601(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする