曜日別特売

スノーシュー

スノーシュー - エスコ

雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー。かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることが出来ます。(ヒールリフター機能)簡単に脱着可能なワンタッチベルト仕様。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)で横滑りにしっかりと対応でき安心して歩行できます。持ち運びや保管に便利な収納袋付。(サイズ:約340×680mm、色:ブラック)。

材質アルミ合金、スチール、ポリエチレン幅(mm)約210全長(mm)約580質量(g)850(片足)適合サイズ(cm)シューズ:24.5~29内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449744EA998ZB-62
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする