エスコ
ダボ棚受
取付ねじ無し。
材質
真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447669
EA951E-81
1袋(8個)
W1/4”
A:12、B:8、C:6.5
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447687
EA951E-84
1袋(8個)
W1/4”
A:14.5、B:10、C:9
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447696
EA951E-85
1袋(4個)
M8
A:21、B:12、C:13
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447705
EA951E-86
1袋(8個)
W1/4”
A:6.3、B:8
オープン
¥
125
¥
138
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447739
EA951E-89
1袋(4個)
M8
A:10、B:12
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447678
EA951E-82
1袋(8個)
W1/4”
A:13、B:9、C:7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
70447714
EA951E-87
1袋(8個)
W1/4”
A:6.3、B:9
取扱い終了
返品不可
70447730
EA951E-88
1袋(8個)
W1/4”
A:8、B:10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください