ダクト用ブラケット

ダクト用ブラケット - エスコ

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。

材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447644EA997D-100
オープン
635
699(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする