エスコ
ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色
ホイール:赤
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447328
EA986CW-1
20
ハブ:60(内側寄り)
車輪径×幅:200×50
205
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447337
EA986CW-2
20
ハブ:60(内側寄り)
車輪径×幅:250×60
250
オープン
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447346
EA986CW-3
25
ハブ:75(内側寄り)
車輪径×幅:250×60
295
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70447355
EA986CW-4
25
ハブ:75
車輪径×幅:400×80
350
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください