エスコ
セーフティーステップ(軽量)
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)
330×330
最大使用荷重(kg)
170
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
全高(m)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447845
EA905ED-2A
7.0
2
0.55
1.22
510×130×1300
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447854
EA905ED-3A
8.6
3
0.83
1.52
550×130×1590
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447870
EA905ED-4A
10.2
4
1.11
1.83
580×130×1920
オープン
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447879
EA905ED-6A
13.6
6
1.68
2.44
640×130×2510
オープン
¥
50,900
¥
55,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください