ステンレス用シリコン接着剤

ステンレス用シリコン接着剤 - エスコステンレス用シリコン接着剤 - エスコステンレス用シリコン接着剤 - エスコ

健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。

用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449340EA930AM-15
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする