曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74068489CDG1DN32-200FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068498CDG1DN32-200FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068507CDG1DN32-200FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068516CDG1DN32-200FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068525CDG1DN32-200FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068534CDG1DN32-200FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068550CDG1DN32-200FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068559CDG1DN32-200FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068568CDG1DN32-200FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068577CDG1DN32-200FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068586CDG1DN32-200FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068595CDG1DN32-200FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068604CDG1DN32-200FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068620CDG1DN32-200FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068629CDG1DN32-200FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068638CDG1DN32-200FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068647CDG1DN32-200FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068656CDG1DN32-200FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068665CDG1DN32-200FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068674CDG1DN32-200FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068690CDG1DN32-200FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068699CDG1DN32-200FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068708CDG1DN32-200FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068717CDG1DN32-200FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068726CDG1DN32-200FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068735CDG1DN32-200FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068744CDG1DN32-200FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068760CDG1DN32-200FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068769CDG1DN32-200FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068778CDG1DN32-200FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068787CDG1DN32-200FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068796CDG1DN32-200FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068805CDG1DN32-200FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068814CDG1DN32-200FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068830CDG1DN32-200FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068839CDG1DN32-200FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068848CDG1DN32-200FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068857CDG1DN32-200FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068866CDG1DN32-200FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068875CDG1DN32-200FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068884CDG1DN32-200FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068900CDG1DN32-200FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068909CDG1DN32-200FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068918CDG1DN32-200FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068927CDG1DN32-200FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068936CDG1DN32-200FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068945CDG1DN32-200FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068954CDG1DN32-200FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068970CDG1DN32-200FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74068979CDG1DN32-200FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする