曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071544CDG1DN32-250Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071560CDG1DN32-250Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071569CDG1DN32-250Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071578CDG1DN32-250Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071587CDG1DN32-250Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071596CDG1DN32-250Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071605CDG1DN32-250Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071614CDG1DN32-250Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071630CDG1DN32-250Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071639CDG1DN32-250Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071648CDG1DN32-250Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071657CDG1DN32-250Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071666CDG1DN32-250Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071675CDG1DN32-250Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071684CDG1DN32-250Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071700CDG1DN32-250Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071709CDG1DN32-250Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071718CDG1DN32-250Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071727CDG1DN32-250Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071736CDG1DN32-250Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071745CDG1DN32-250Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071754CDG1DN32-250Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071770CDG1DN32-250Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071779CDG1DN32-250Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071788CDG1DN32-250Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071797CDG1DN32-250Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071806CDG1DN32-250Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071815CDG1DN32-250Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071824CDG1DN32-250Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071840CDG1DN32-250Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071849CDG1DN32-250Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071858CDG1DN32-250Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071867CDG1DN32-250Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071876CDG1DN32-250Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071885CDG1DN32-250Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071894CDG1DN32-250Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071910CDG1DN32-250Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071919CDG1DN32-250Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071928CDG1DN32-250Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,870
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071937CDG1DN32-250Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071946CDG1DN32-250Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071955CDG1DN32-250Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071964CDG1DN32-250Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071980CDG1DN32-250Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071989CDG1DN32-250Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74071998CDG1DN32-250Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74072007CDG1DN32-250Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,280
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74072016CDG1DN32-250Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74072025CDG1DN32-250Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74072034CDG1DN32-250Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする