曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74237688CDG1DN32TF-25Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237697CDG1DN32TF-25Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237706CDG1DN32TF-25Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237715CDG1DN32TF-25Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237724CDG1DN32TF-25Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237740CDG1DN32TF-25Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237749CDG1DN32TF-25Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237758CDG1DN32TF-25Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237767CDG1DN32TF-25Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237776CDG1DN32TF-25Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237785CDG1DN32TF-25Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237794CDG1DN32TF-25Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237810CDG1DN32TF-25Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237819CDG1DN32TF-25Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237828CDG1DN32TF-25Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237837CDG1DN32TF-25Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237846CDG1DN32TF-25Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237855CDG1DN32TF-25Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237864CDG1DN32TF-25Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237880CDG1DN32TF-25Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237889CDG1DN32TF-25Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237898CDG1DN32TF-25Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237907CDG1DN32TF-25Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237916CDG1DN32TF-25Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237925CDG1DN32TF-25Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237934CDG1DN32TF-25Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237950CDG1DN32TF-25Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237959CDG1DN32TF-25Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237968CDG1DN32TF-25Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237977CDG1DN32TF-25Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237986CDG1DN32TF-25Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74237995CDG1DN32TF-25Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238004CDG1DN32TF-25Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238020CDG1DN32TF-25Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238029CDG1DN32TF-25Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238038CDG1DN32TF-25Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238047CDG1DN32TF-25Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238056CDG1DN32TF-25Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238065CDG1DN32TF-25Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238074CDG1DN32TF-25Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238090CDG1DN32TF-25Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238099CDG1DN32TF-25Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238108CDG1DN32TF-25Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238117CDG1DN32TF-25Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238126CDG1DN32TF-25Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238135CDG1DN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238144CDG1DN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238160CDG1DN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238169CDG1DN32TF-25Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74238178CDG1DN32TF-25Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする