曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74249929CDG1DN32TF-25FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249938CDG1DN32TF-25FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249947CDG1DN32TF-25FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249956CDG1DN32TF-25FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249965CDG1DN32TF-25FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249974CDG1DN32TF-25FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249990CDG1DN32TF-25FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74249999CDG1DN32TF-25FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250008CDG1DN32TF-25FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250017CDG1DN32TF-25FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250026CDG1DN32TF-25FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250035CDG1DN32TF-25FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250044CDG1DN32TF-25FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250060CDG1DN32TF-25FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250069CDG1DN32TF-25FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250078CDG1DN32TF-25FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250087CDG1DN32TF-25FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250096CDG1DN32TF-25FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250105CDG1DN32TF-25FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250114CDG1DN32TF-25FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250130CDG1DN32TF-25FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250139CDG1DN32TF-25FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250148CDG1DN32TF-25FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250157CDG1DN32TF-25FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250166CDG1DN32TF-25FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250175CDG1DN32TF-25FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250184CDG1DN32TF-25FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250200CDG1DN32TF-25FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250209CDG1DN32TF-25FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250218CDG1DN32TF-25FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250227CDG1DN32TF-25FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250236CDG1DN32TF-25FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250245CDG1DN32TF-25FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250254CDG1DN32TF-25FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250270CDG1DN32TF-25FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250279CDG1DN32TF-25FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250288CDG1DN32TF-25FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250297CDG1DN32TF-25FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250306CDG1DN32TF-25FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250315CDG1DN32TF-25FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250324CDG1DN32TF-25FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250340CDG1DN32TF-25FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250349CDG1DN32TF-25FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250358CDG1DN32TF-25FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250367CDG1DN32TF-25FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250376CDG1DN32TF-25FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250385CDG1DN32TF-25FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250394CDG1DN32TF-25FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250410CDG1DN32TF-25FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74250419CDG1DN32TF-25FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする