曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74510898CDG1BN40TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74510907CDG1BN40TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74510916CDG1BN40TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74512429CDG1BN40TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74512438CDG1BN40TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74512447CDG1BN40TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74513960CDG1BN40TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74513969CDG1BN40TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74513978CDG1BN40TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74515484CDG1BN40TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74515500CDG1BN40TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74515509CDG1BN40TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74517015CDG1BN40TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74517024CDG1BN40TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74517040CDG1BN40TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74518546CDG1BN40TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74518555CDG1BN40TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74518564CDG1BN40TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74520077CDG1BN40TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74520086CDG1BN40TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74520095CDG1BN40TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74521608CDG1BN40TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74521617CDG1BN40TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74521626CDG1BN40TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74523139CDG1BN40TF-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74523148CDG1BN40TF-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74523157CDG1BN40TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74524670CDG1BN40TF-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74524679CDG1BN40TF-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74524688CDG1BN40TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74526194CDG1BN40TF-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74526210CDG1BN40TF-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74526219CDG1BN40TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74527725CDG1BN40TF-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74527734CDG1BN40TF-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74527750CDG1BN40TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74529256CDG1BN40TF-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74529265CDG1BN40TF-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74529274CDG1BN40TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74530787CDG1BN40TF-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,260
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74530796CDG1BN40TF-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74530805CDG1BN40TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74532318CDG1BN40TF-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74532327CDG1BN40TF-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74532336CDG1BN40TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74533849CDG1BN40TF-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74533858CDG1BN40TF-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74533867CDG1BN40TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,720
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74535380CDG1BN40TF-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74535389CDG1BN40TF-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする