曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72649494CDG1LN40-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72649510CDG1LN40-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72649519CDG1LN40-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72651025CDG1LN40-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72651034CDG1LN40-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72651050CDG1LN40-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72652556CDG1LN40-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72652565CDG1LN40-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72652574CDG1LN40-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72654087CDG1LN40-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72654096CDG1LN40-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72654105CDG1LN40-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72655618CDG1LN40-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72655627CDG1LN40-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72655636CDG1LN40-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72657149CDG1LN40-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72657158CDG1LN40-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72657167CDG1LN40-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72658680CDG1LN40-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72658689CDG1LN40-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72658698CDG1LN40-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72660204CDG1LN40-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72660220CDG1LN40-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72660229CDG1LN40-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72661735CDG1LN40-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,370
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72661744CDG1LN40-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72661760CDG1LN40-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72663266CDG1LN40-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72663275CDG1LN40-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72663284CDG1LN40-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72664797CDG1LN40-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72664806CDG1LN40-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72664815CDG1LN40-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72666328CDG1LN40-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72666337CDG1LN40-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72666346CDG1LN40-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72667859CDG1LN40-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72667868CDG1LN40-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72667877CDG1LN40-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72669390CDG1LN40-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72669399CDG1LN40-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72669408CDG1LN40-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72670914CDG1LN40-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72670930CDG1LN40-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72670939CDG1LN40-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72672445CDG1LN40-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72672454CDG1LN40-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72672470CDG1LN40-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72673976CDG1LN40-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72673985CDG1LN40-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする