High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72955148CDG1LN40TN-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72955157CDG1LN40TN-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72955166CDG1LN40TN-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72956679CDG1LN40TN-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72956688CDG1LN40TN-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72956697CDG1LN40TN-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72958210CDG1LN40TN-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72958219CDG1LN40TN-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72958228CDG1LN40TN-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72959734CDG1LN40TN-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72959750CDG1LN40TN-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72959759CDG1LN40TN-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72961265CDG1LN40TN-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72961274CDG1LN40TN-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72961290CDG1LN40TN-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72962796CDG1LN40TN-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72962805CDG1LN40TN-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72962814CDG1LN40TN-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72964327CDG1LN40TN-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72964336CDG1LN40TN-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72964345CDG1LN40TN-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72965858CDG1LN40TN-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72965867CDG1LN40TN-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72965876CDG1LN40TN-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72967389CDG1LN40TN-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,370
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72967398CDG1LN40TN-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72967407CDG1LN40TN-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72968920CDG1LN40TN-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72968929CDG1LN40TN-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72968938CDG1LN40TN-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72970444CDG1LN40TN-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72970460CDG1LN40TN-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72970469CDG1LN40TN-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72971975CDG1LN40TN-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72971984CDG1LN40TN-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72972000CDG1LN40TN-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72973506CDG1LN40TN-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72973515CDG1LN40TN-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72973524CDG1LN40TN-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72975037CDG1LN40TN-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72975046CDG1LN40TN-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72975055CDG1LN40TN-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72976568CDG1LN40TN-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72976577CDG1LN40TN-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72976586CDG1LN40TN-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72978099CDG1LN40TN-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72978108CDG1LN40TN-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72978117CDG1LN40TN-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72979630CDG1LN40TN-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72979639CDG1LN40TN-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする