High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
6750件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73161727 CDG1FN40TN-25Z1-M9NV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161736 CDG1FN40TN-25Z1-M9NV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161745 CDG1FN40TN-25Z1-M9NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161754 CDG1FN40TN-25Z1-M9NVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161770 CDG1FN40TN-25Z1-M9NVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161779 CDG1FN40TN-25Z1-M9NVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161788 CDG1FN40TN-25Z1-M9N-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161797 CDG1FN40TN-25Z1-M9N-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161806 CDG1FN40TN-25Z1-M9N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161815 CDG1FN40TN-25Z1-M9NS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161824 CDG1FN40TN-25Z1-M9NS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161840 CDG1FN40TN-25Z1-M9NS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161849 CDG1FN40TN-25Z1-M9PV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161858 CDG1FN40TN-25Z1-M9PV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161867 CDG1FN40TN-25Z1-M9PV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161876 CDG1FN40TN-25Z1-M9PVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161885 CDG1FN40TN-25Z1-M9PVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161894 CDG1FN40TN-25Z1-M9PVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161910 CDG1FN40TN-25Z1-M9P-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161919 CDG1FN40TN-25Z1-M9P-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161928 CDG1FN40TN-25Z1-M9P-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161937 CDG1FN40TN-25Z1-M9PS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161946 CDG1FN40TN-25Z1-M9PS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161955 CDG1FN40TN-25Z1-M9PS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161964 CDG1FN40TN-25Z1-M9BV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161980 CDG1FN40TN-25Z1-M9BV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161989 CDG1FN40TN-25Z1-M9BV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73161998 CDG1FN40TN-25Z1-M9BVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162007 CDG1FN40TN-25Z1-M9BVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162016 CDG1FN40TN-25Z1-M9BVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162025 CDG1FN40TN-25Z1-M9B-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162034 CDG1FN40TN-25Z1-M9B-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162050 CDG1FN40TN-25Z1-M9B-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162059 CDG1FN40TN-25Z1-M9BS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162068 CDG1FN40TN-25Z1-M9BS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162077 CDG1FN40TN-25Z1-M9BS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162086 CDG1FN40TN-25Z1-H7C-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,970
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162095 CDG1FN40TN-25Z1-H7C-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162104 CDG1FN40TN-25Z1-H7C-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162120 CDG1FN40TN-25Z1-H7CS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162129 CDG1FN40TN-25Z1-H7CS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162138 CDG1FN40TN-25Z1-H7CS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162147 CDG1FN40TN-25Z1-M9NWV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162156 CDG1FN40TN-25Z1-M9NWV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162165 CDG1FN40TN-25Z1-M9NWV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162174 CDG1FN40TN-25Z1-M9NWVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162190 CDG1FN40TN-25Z1-M9NWVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162199 CDG1FN40TN-25Z1-M9NWVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162208 CDG1FN40TN-25Z1-M9NW-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73162217 CDG1FN40TN-25Z1-M9NW-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする