曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73779906CDG1TN40TN-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73779915CDG1TN40TN-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73779924CDG1TN40TN-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
73781437CDG1TN40TN-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73781446CDG1TN40TN-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73781455CDG1TN40TN-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73782968CDG1TN40TN-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73782977CDG1TN40TN-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73782986CDG1TN40TN-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73784499CDG1TN40TN-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73784508CDG1TN40TN-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73784517CDG1TN40TN-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73786030CDG1TN40TN-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73786039CDG1TN40TN-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73786048CDG1TN40TN-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73787554CDG1TN40TN-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73787570CDG1TN40TN-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73787579CDG1TN40TN-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73789085CDG1TN40TN-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73789094CDG1TN40TN-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73789110CDG1TN40TN-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73790616CDG1TN40TN-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73790625CDG1TN40TN-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73790634CDG1TN40TN-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする