High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795236CDG1TN40TN-50Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795245CDG1TN40TN-50Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795254CDG1TN40TN-50Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795270CDG1TN40TN-50Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795279CDG1TN40TN-50Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795288CDG1TN40TN-50Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795297CDG1TN40TN-50Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795306CDG1TN40TN-50Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795315CDG1TN40TN-50Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795324CDG1TN40TN-50Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795340CDG1TN40TN-50Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795349CDG1TN40TN-50Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795358CDG1TN40TN-50Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795367CDG1TN40TN-50Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795376CDG1TN40TN-50Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795385CDG1TN40TN-50Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795394CDG1TN40TN-50Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795410CDG1TN40TN-50Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795419CDG1TN40TN-50Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795428CDG1TN40TN-50Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795437CDG1TN40TN-50Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795446CDG1TN40TN-50Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795455CDG1TN40TN-50Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795464CDG1TN40TN-50Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795480CDG1TN40TN-50Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795489CDG1TN40TN-50Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795498CDG1TN40TN-50Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795507CDG1TN40TN-50Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795516CDG1TN40TN-50Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795525CDG1TN40TN-50Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795534CDG1TN40TN-50Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795550CDG1TN40TN-50Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795559CDG1TN40TN-50Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795568CDG1TN40TN-50Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795577CDG1TN40TN-50Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,610
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795586CDG1TN40TN-50Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795595CDG1TN40TN-50Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795604CDG1TN40TN-50Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795620CDG1TN40TN-50Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795629CDG1TN40TN-50Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795638CDG1TN40TN-50Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,710
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795647CDG1TN40TN-50Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,460
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795656CDG1TN40TN-50Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795665CDG1TN40TN-50Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795674CDG1TN40TN-50Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795690CDG1TN40TN-50Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795699CDG1TN40TN-50Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795708CDG1TN40TN-50Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795717CDG1TN40TN-50Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73795726CDG1TN40TN-50Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする