曜日別特売

ストック&ランチボックス

ストック&ランチボックス - オーエスケー

かわいいスヌーピーの保存容器としても使えるお弁当箱です。

材質本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーンゴム・バルブ/シリコーンゴム容量(mL)650高さ(mm)49質量(g)141縦(mm)109横(mm)196内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460479STL-650
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする