オーエスケー
引フタコンビスヌーピー
カチャカチャ音が鳴らないコンビセット
材質
本体/ABS樹脂・フタ/AS樹脂・箸/メタクリル樹脂・シリコーンパーツ/シリコーンゴム
・スプーン/ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
18
質量(g)
86
縦(mm)
191
横(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460269
CT-27
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください