クローゼットキャリー

クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ クローゼットキャリー アイリスオーヤマ

【10台セット】
奥行き53cmで、押入れやクローゼットに収納するのに最適です。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです

容量(L)約43 段数3段 耐荷重(kg)フタ約10(2段重ねて使用する場合) 内形寸法(mm)約300×420×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×310 セット数10個入り 内容量1台(1ケース×10台)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70451485 AA-530 ライトベージュ
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
70451494 AA-530 ダークグレー
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする