曜日別特売

やさしい彩り 抗菌汁椀

やさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノーやさしい彩り 抗菌汁椀 - カノー

日本らしいやさしい色合いに仕上げた汁椀。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)容量(mL)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×70電子レンジ対応食器洗浄機対応内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8487644674235るり
800
799
879(税込)
10日以内出荷
70459569-れもん色
800
769
846(税込)
5日以内出荷
8487645574236あかね
800
799
879(税込)
10日以内出荷
70459578-あま色
800
769
846(税込)
5日以内出荷
8487646474238うぐいす
800
799
879(税込)
5日以内出荷
70459587-きなり色
800
769
846(税込)
5日以内出荷
8487648074242くるみ
800
799
879(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする