カノー
EARTHCOLOR 抗菌ボウル
抗菌加工が施されているため、安心安全です。
電子レンジ・食洗器使用可。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
容量(mL)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×64
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876550
74295
レッド
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
70459709
-
アイボリー
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
84876559
74299
ダークブラウン
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください