曜日別特売

EARTHCOLOR 抗菌カップ

EARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノーEARTHCOLOR 抗菌カップ - カノー

抗菌加工が施されているため、安心安全です。・電子レンジ・食洗器使用可。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×65電子レンジ対応食器洗浄機対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459806-レッド
1,000
959
1,055(税込)
5日以内出荷
70459815-アイボリー
1,000
959
1,055(税込)
5日以内出荷
03398599-オリーブ
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
03398617-グレー
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
03398635-ダークブラウン
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする