鶴見製作所
緊急排水ポンプユニット GR型
専用フロートによりポンプを浮かせ、池や川底の泥を吸い込むリスクを軽減します。機動性に優れた専用台車を装備しています。耐久性に優れたポンプを採用し毎分2m3の吐出し能力を確保します。
用途
河川流域浸水時の内水排除用。アンダーパス冠水時の排水用。排水機場への仮設配置による機能強化用。
取扱液
河川水・地下浸水・雨水
出力(kW)
5.5
電圧(V)
三相200
口径(Φmm)
150
全揚程(m)
10
吐出量(m
3
/min)
2
内容量
1台
関連資料:
(0.54MB)
外寸・構造図(0.03MB)
仕様書(0.02MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※新規・標準仕様での提供とします。
※受注生産品となりますので、いかなる理由でもキャンセル・返品不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m
3
/min)
全揚程(m)
口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70451659
GR65.5
2
10
150
5.5
50
¥
1,880,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70451668
GR65.5
2
10
150
5.5
60
¥
1,880,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
浮かせて排水! | 緊急排水ポンプユニット GR型_Tsurumi Pump
参考になった