曜日別特売

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット

・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡
・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載
・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
・低倍時の視野とWDが広く、作業性が高い実体顕微鏡です
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属
・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます

用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます高さ(mm)最大(対物レンズ下):300総合倍率6.7~45倍アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950作動距離(mm)(W.D.)110固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間(実体顕微鏡)3年内容量1式
注意
0
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452359YS05T-MYD9.2
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452368YS05T-MYD+LEDリング照明(スタンダード)(本体+アーム)9.2
226,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452377YS05T-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)(本体+アーム)9.2
231,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452386YS05T-MYD+LEDリング照明(4分割点灯)(本体+アーム)9.2
231,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452395YS05T-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)(本体+アーム)9.2
239,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452404YS05T-MYD(フルセット)(本体+アーム)9.2
267,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452420YS05T-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き)(本体+アーム)9.2
438,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70452429YS05T-MYD(フルセット)(iPhone撮影システム付き)(本体+アーム)9.2
415,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70452359YS05T-MYD18767781YS05T-MYDYS05T-MYD <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767781<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1台
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70452368YS05T-MYD+LEDリング照明(スタンダード)18767790YS05T-MYD-S5TKYS05T-MYD+LEDリング照明(スタンダード) <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767790<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1セット
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70452377YS05T-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)18767799YS05T-MYD-WPTKYS05T-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767799<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1セット
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70452386YS05T-MYD+LEDリング照明(4分割点灯)18767808YS05T-MYD-4STKYS05T-MYD+LEDリング照明(4分割点灯) <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767808<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1セット
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70452395YS05T-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)18767817YS05T-MYD-S5TK3DYS05T-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き) <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767817<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1セット
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70452404YS05T-MYD(フルセット)18767826YS05T-MYD-FULLYS05T-MYD(フルセット) <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767826<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1セット
289,800
税込318,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70452420YS05T-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き)18767835YS05T-MYD-TG7YS05T-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き) <MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 18767835<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット1セット
459,800
税込505,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする