曜日別特売

エターナル 石鹸ケース RX

エターナル 石鹸ケース RX - シンカテックエターナル 石鹸ケース RX - シンカテック

大理石調マーブル模様。カビ防止加工済みでお掃除簡単。

材質ポリプロピレングレー高さ(mm)50質量(g)55縦(mm)80横(mm)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460664-
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする