曜日別特売

ノービナーD+スナップホルダー

ノービナーD+スナップホルダー - 第一精工ノービナーD+スナップホルダー - 第一精工ノービナーD+スナップホルダー - 第一精工ノービナーD+スナップホルダー - 第一精工

ゲームベスト等に簡単に装着できるD形状のカラビナに、45cmのびるロープを内蔵。
D形状のカラビナは高強度でサビないGFRP(ガラス繊維入強化プラスチック含有率55%)を採用し、45cmのびる内蔵Wセーフティロープの片側ループにはスナップホルダーを2pcs標準装備、もう一方のループには好みの小物グッズを取り付けできます。

寸法(mm)スナップホルダー:39×33×3.5、ノービナーD:73×50×11(ロープ除く)全質量(g)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70454879-ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454888-フォリッジグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454897-ダークアース
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする