第一精工
ジャンクポケット
あらゆるフィッシングシーンに対応。
アール形状ハンガー or カラビナ装着の携帯用大容量ジャンク・ゴミ箱!
フック~ジグヘッド、破損ワーム、糸クズ~ラインの切れ端までたっぷり入ります。
付属品
カラビナ
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
143×81×50
質量(g)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70457706
-
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457715
-
フォリッジグリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457724
-
ダークアース
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください