曜日別特売

サーフ四脚

サーフ四脚 - 第一精工サーフ四脚 - 第一精工サーフ四脚 - 第一精工

あらゆるフィールドをこなす、サーフ四脚シリーズ。
倒れない4本足のピラミッドパワー!どっしり安定”オモシイラス”の竿掛けです。
四脚装備の安定度バツグンの竿掛けシリーズです。
もちろん、脚は1本づつ長さをスライド調節できますので、砂場でも、足場の悪い磯やテトラの上でも簡単にセットできます。
また、竿掛けのセンター部にも置き竿が可能です。

付属品脚固定用ベルクロテープ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(号)
伸長(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453016-細Φ15 太Φ17、仕舞:750615(含む脚固定用ベルクロテープ)2全長13502
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
70453025-細Φ13 中Φ15 太Φ17、仕舞:540625(含む脚固定用ベルクロテープ)3全長13003
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする