第一精工
スプールシートプラケース入小
竿にセットが出来る仕掛け巻き
ハリスに巻き癖がつかない!
ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取って下さい。
すべての仕掛が再使用できます。
仕掛け等は付属していません。
付属品
ゴムバンド
材質
軟質ポリエチレン
質量(g)
70(専用プラケース収納時、シート6枚)
シートサイズ(mm)
Φ105 厚さ0.8
収納時寸法(mm)
Φ114×23(プラケース収納時)
入数
6枚 (パステルカラー3色X2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454240
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください