曜日別特売

ラーク

ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工

大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。
前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!
クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。
小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載
中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!
タイからクエまでOK!

付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン寸法(mm)114×120×43質量(g)1340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453314-
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする