曜日別特売

ラーク

ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工ラーク - 第一精工

クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。
90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。
左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!
クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。
90°首振り機能をプラス!
潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。
これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。

付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン寸法(mm)114×120×43質量(g)1420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70454477-
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする