第一精工
スマカゴとアミグリップのお試しセット中
スピーディーにタナまで沈みエサ持ちがよいスマカゴと、アミエビを挟んで入れるアミグリップのお試しセット!
仕様
マテリアル:ABS+GF
適合
ウキ:10号
寸法(mm)
33×33×117(スマカゴ中)、220×45×24(アミグリップ)
質量(g)
58.5(スマカゴ中)、40(アミグリップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454504
-
ブルー
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454520
-
ピンク
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください