第一精工
カーボン杓
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
カップ容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454285
-
カップ:36×56
470
小
36
17
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454294
-
カップ:50×64
475
中
39
32
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください