第一精工
サーフ三脚レバー式DX
抜群の安定性!!特許蝶番
3本がシッカリつながっているから強い。
ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍!!
どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。
寸法(mm)
細Φ13 中Φ15 太Φ17、仕舞:340
サイズ
スーパーミニ3号
質量(g)
413
伸長(mm)
全長720
継数(本)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70456236
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください