第一精工
アミグリップ
サビキ釣りに!手を汚さない!
アミエビ専用グリップ!アミエビを挟んでマキエカゴに入れる。
スプーンなどに比べて挟む量が調節できるので簡単・スピーディにカゴに入れやすく、手を汚しません。
仕様
マテリアル:ABS+GF
寸法(mm)
220×45×24
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453619
-
ブルー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70453628
-
ピンク
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください