スーパーラークロング

スーパーラークロング - 第一精工スーパーラークロング - 第一精工スーパーラークロング - 第一精工スーパーラークロング - 第一精工スーパーラークロング - 第一精工スーパーラークロング - 第一精工

定番竿受のベストセラー。
竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。
取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。

付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)質量(g)2460取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)135×305×154取付可能幅(mm)70~215適合ハリス(号)(幹糸)約16まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452858-
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする