オートキングフレーム

オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工

仕舞寸法57cmのコンパクトボディに多機能を凝縮搭載し、究極の機動力を実現したランディングギアの最高峰。
シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で円形に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチを搭載。

付属品専用収納ケースガンメタ寸法(cm)仕舞:57、ネット:48×50全長(cm)550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7045272748-550X
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする