ラーク300

ラーク300 - 第一精工ラーク300 - 第一精工ラーク300 - 第一精工ラーク300 - 第一精工

最大取り付け幅!225mm! 九州・沖縄・日本海での船釣りに最適。
取り付け幅最大225mmとさらにワイドにした、九州・北海道・日本海で人気の船専用竿受です。
大型の船に最適な竿受けです。
竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。

付属品収納用ドライバッグ、ノンスリップゴム、前後幅締め付けホルダー、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット質量(g)2200取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)135×345×140取付幅(mm)最大225適合ハリス(号)(幹糸)約16まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452867-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする