ロッドラインマーキー

ロッドラインマーキー - 第一精工ロッドラインマーキー - 第一精工ロッドラインマーキー - 第一精工

トラウトロッド(元径6mm)から投竿(元径30mm)まで。ロッドに取り付けるタイプのラインマーキーです。
リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!
糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。
釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。
両軸リールも使用できます。

寸法(mm)184×160×64直径(Φmm)最大125質量(g)272取付幅(mm)スプール:最大80元径(mm)取付ロッド:6~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453488-
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする