ガンフレームエアー

ガンフレームエアー - 第一精工ガンフレームエアー - 第一精工ガンフレームエアー - 第一精工ガンフレームエアー - 第一精工

SWライトゲームに!アジ、メバルを引き抜きエアーキャッチ!
ショートガングリップは、瞬時に握れるコンパクト設計。
ハンガーとトリガーでベルト等に装着可能。
握るだけでロックが解除され、すぐにエアーキャッチスタイルに移れます。

付属品軟質PVCコーティングネット材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)深さ(cm)ネット:20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452700-200フレーム:30フレーム:4050
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454529-160フレーム:25フレーム:3040
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする