LGフレーム 30-330R

LGフレーム 30-330R - 第一精工LGフレーム 30-330R - 第一精工LGフレーム 30-330R - 第一精工LGフレーム 30-330R - 第一精工

高強度・超軽量のライトゲーム専用ラバーランディングネット!
高強度・超軽量・サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック・カーボン含有率35%)とカーボンシャフト(カーボン含有率60%)を採用した機動力最優先のライトゲーム専用超小継設計ラバーランディングネット。

付属品専用収納バッグ強度(kg)シャフト破損:5、フレーム破損:30寸法(cm)フレーム:30×25(フレーム中心測定)、仕舞:62(14セクション)全長(cm)330全質量(g)550適正荷重(kg)魚:2まで深さ(cm)ネット:23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7045410930-330R
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする