ライトラーク

ライトラーク - 第一精工ライトラーク - 第一精工ライトラーク - 第一精工ライトラーク - 第一精工ライトラーク - 第一精工ライトラーク - 第一精工

ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。
さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。
荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。
竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。
竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック
クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。

付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ質量(g)1265取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25収納時寸法(mm)120×200×130取付可能幅(mm)15~80適合ハリス(号)(幹糸)約12まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452815-
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする