曜日別特売

ロング杓

ロング杓 - 第一精工ロング杓 - 第一精工ロング杓 - 第一精工ロング杓 - 第一精工

カーボン柄80cmのロングサイズの杓。
バッカンに杓が立てられるクリップ付。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
カップ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70456455-カップ:50×648705832
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456464-カップ:60×768906754
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456480-カップ:68×85890特大7276
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする