シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cmの円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチでスピーディーなランディングを実現。ロックフィッシュ・ベイチヌゲーム等のライトタックルゲームに最適です。エギングにはオプションの入れ替えギャフSS仕様(全長47cm)と入れ替えることができます。38cmナイロンモノフィラメントネット(15mm細網目)付属、専用収納バッグ付