曜日別特売

リサイクラーDSフル装備

リサイクラーDSフル装備 - 第一精工リサイクラーDSフル装備 - 第一精工リサイクラーDSフル装備 - 第一精工リサイクラーDSフル装備 - 第一精工リサイクラーDSフル装備 - 第一精工

ダブルスプール&リール取付けシートで簡単ラクラク巻き取り!!
塩抜き機能でPEラインをさらに長持ち!!
高速4倍速ダブルハンドルと4ボールベアリング内蔵。
ダイキャストクランプで軸ブレの無い超スムーズな巻き替えを実現。
リール取り付けシートでリールへの巻き取り、巻き替えが簡単ラクラク!!
塩抜き伸縮スプールと脱水パックで使用後のPE塩抜き洗浄ができ、PEラインをより長持ちさせることができます。

付属品塩抜き伸縮スプール(スプール外径Φ125mm)、リール取り付けシート、アルミカラー(4種類、9個)、締め付けナット(4個)、ラインガイドリング、テンションスプリング、SUSワッシャー(2枚)、ゆるみ止めウレタンワッシャー(3枚)、脱水パック、収納用ドライバッグ、テフロンワッシャー、六角レンチ質量(g)665(本体)、160(塩抜き伸縮スプール)、195(リール取り付けシート)収納時寸法(mm)260×240×150シャフト長さ(mm)Φ8×105(上部)、Φ8×115(下部)取付幅(mm)クランプ:最大43ギア比4.08:1ドラグ力(Kg)実用最大3(スプール径70mmにて計測)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452797-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする