第一精工
ウエストホルダー
腰に付ける竿受です。
軽量・コンパクト、左右どちらでも取付できます。
渓流釣りや防波堤のテトラの上などに最適。
マジックテープでくっつける菊型ケース付。
付属品
菊型ケース小(マジックテープで取外し可能)
幅(mm)
50
質量(g)
340 (含む、菊型ケース 小)
対応
荷重竿:渓流竿5.4m・磯竿2号 5.4m
適合径(Φmm)
竿尻:最大26まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453978
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください