第一精工
ナイフ杓
便利なナイフ付。
ステンレス製ウェーブナイフ内蔵。
刃長(mm)
ナイフ:70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
カップ容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70456428
-
カップ:50×64
340
ミニ
74
32
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456437
-
カップ:36×56
550
小
85
17
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70456446
-
カップ:50×64
560
中
87
32
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください