第一精工
ワンタッチフタカゴ天秤
ファミリーフィッシングの定番、サビキ釣り必携のカゴシーズです。
天秤付のカゴのフタが指先でワンタッチで開閉できるようになっています。
フタ付なので、着水時にもマキエがこぼれにくくなっています。
適合
ウキ:10号
長さ(mm)
天秤:165
サイズ
中
質量(g)
45
線径(Φmm)
天秤:0.8(ステンレス製)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452998
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください